Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Kraftform-Micro, Schneidenbreite b: 4mm

Artikel-Nr.: 664600 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Schlitz
geeignet für Spannungsprüfung nein
Länge gesamt L 177 mm
Länge Klinge l1 80 mm
Schneidenbreite b 4 mm
Schneidenstärke a 0,8 mm
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Herstellerbezeichnung 2035 Micro
Farbe schwarz
Ausführung gerade
Sechskant für Schlüsselhilfe nein
Eigenschaften Griff Kappe drehbar; ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Länge Griff 97 mm
Abrollschutz ja
Größe Abtrieb, für Schlitz 4
Besonderheit, für Schlitz schwarze Spitze
Durchmesser Klinge 4 mm
Produktart Schraubendreher
Oberfläche matt verchromt
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 664600 4
EAN / GTIN 4013288031938
Herstellernummer 05118014001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitze schwarz.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.