Elektronik-Schraubendreher für Schlitz, mit Kunststoffheft, Schneidenbreite b: 2mm

Artikel-Nr.: 664400 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
804 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 2 mm
Klingenbezeichnung 00
Schneidenstärke a 0,3 mm
Klingenlänge 70 mm
ganze Länge 180 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 664400 2
EAN / GTIN 7610733086283
Herstellernummer 160.00-70

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Klinge mit planparallel abgesetzter Schneide. Heft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff.

Werkstoff:

PB Swiss Tools-Sonderlegierung, vernickelt und verchromt, Schneide schwarz.