• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsstiefel ANDERSON Roof S3S, Größe 43

Artikel-Nr.: 66071-43
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
ANDERSON
ESD-Schutzzone (EPA)
ja
Farbe
schwarz
Größe EU
43
Geschlecht
Unisex
Norm
EN ISO 20345
Obermaterial
Rindleder
Material Sohle
Gummi; Polyurethan (PU)
Rutschhemmung
ja
Zehenschutzkappe
ja
Material Zehenschutzkappe
Stahl
durchtrittsichere Sohle
ja
Material Durchtrittsicherheit
Metallfrei
geschlossener Fersenbereich
ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle
ja
antistatische Eigenschaften
ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten
ja
Wasserdicht
nein
profilierte Laufsohle
ja
Leitergrip
nein
Schutzklasse
S3
Verschluss
Klettverschluss
Eigenschaft Schuh
gefüttert
Material Innenfutter
Leder
Schaftausführung
Hoch
Produktart
Stiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 66071-43
EAN / GTIN 4030839239285
Herstellernummer 66071-43
L-Nummer L00790 1311
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rindleder
  • Lederfutter
  • Geschlossene Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/PU Sohle SKY
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B
  • Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß
  • Gepolsterte Schutzmanschette
  • Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn