Botte de sécurité ANDERSON Roof S3 HI ANDERSON Roof S3 HI, Taille 43

Réf.: 66071-43
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série ANDERSON
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 43
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Caoutchouc; Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance non
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante
Caractéristique chaussure avec doublure
Matière doublure intérieure Cuir
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 66071-43
EAN / GTIN 4030839239285
Réf. fabricant 66071-43
Article hors catalogue L00790 1311
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure en cuir
  • Languette fermée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle NITRILE/PU SKY
  • Embout renforcé en PU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, type B
  • Fermeture pratique avec deux boucles, pour une adaptation individuelle au pied
  • Manchette de protection rembourrée
  • Coutures en Nomex® - résistantes à la chaleur

Téléchargements et documents

De la même série "ANDERSON" Afficher tout