{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
| Form des Anschlusses | Bit-Aufnahme | |
| Auslöseprinzip | mechanische Rutschkupplung | |
| Drehmomentbereich min. | 1,4 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 1,4 Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 10 % | |
| eingestelltes Drehmoment | 1,4 | |
| Bit-Aufnahme | D 6,3; F 6,3 | |
| Länge gesamt L | 168 mm | |
| Anzugsrichtung | rechts | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Slipperfunktion | ja | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
| Größe, Bit-Aufnahme | 1/4 Zoll | |
| Daten protokollierbar | nein | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch | |
| Feedback | akustisch; auslösend | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Drehmomentschraubendreher | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Anzeige | analog |
| Artikelnummer | 659890 1,4 | |
| EAN / GTIN | 4069515041768 | |
| Herstellernummer | 659890 1,4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |