{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| maximales Drehmoment | 50 cNm | |
| Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
| Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
| Bit-Aufnahme | F 6,3 | |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
| Gesamtlänge L | 203 mm | |
| Drehmomentbereich | 10 cNm - 50 cNm | |
| Auflösung | 0,1 cNm | |
| Gewicht | 200 g | |
| Anzeige | digital | |
| Auslösesignalisierung | optisch; akustisch | |
| Auslöseprinzip | Elektromechanische Auslösung | |
| Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | |
| Messtechnik | elektronisch | |
| Daten protokollierbar | ja | |
| Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
| Feedback | anzeigend | |
| Ablesung umschaltbar | cNm; lbfin; kgfcm | |
| Messverfahren | Drehmoment | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Batterietyp | LR3 | |
| Produktart | Drehmomentschraubendreher |
| Artikelnummer | 659050 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197503862 | |
| Herstellernummer | 659050 50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |