• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 sport white Halbschuhe S3 weiß Weite 10 Größe 44

Artikel-Nr.: 6582144
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6582144
EAN / GTIN 4031101820736
Herstellernummer 6582144
L-Nummer L01670 1592
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sportives Design, optimalen Komfort und durchdachte Funktionalität für Hygiene- und Lebensmittelarbeitsbereiche vereint die uvex 1 sport white Sicherheitsschuhlinie. Das geringe Gewicht, klimaoptimierte Hightech-Materialien und eine ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan sorgen für einen herausragend guten Tragekomfort im Dauereinsatz. Die nahezu nahtfreie Verarbeitung des Obermaterials verhindert das Festsetzen von unerwünschten Verunreinigungen in sensiblen Hygienebereichen. Die Arbeitsschuhe sind ebenso wie die herausnehmbaren Klimakomfortfußbettungen bei 30° Celsius waschbar. Die Laufsohle ist abriebfest und weist sehr gute rutschhemmende Eigenschaften auf (SRC-Kennzeichnung). Verfügbar als komplett metallfreie S2 SRC ESD und S3 SRC ESD Ausführung in den Größen 35-52 und Weiten 10, 11 und 12. uvex 1 sport white – sportiver Laufkomfort pur für Hygienebereiche, Reinraumanwendungen, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Industrieküchen und Gastronomie.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Moderner, metallfreier, besonders leichter und flexibler S3L-Sicherheitshalbschuh
  • Schaft aus hydrophobiertem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial
  • Anzahl der Nähte auf das Notwendigste beschränkt, um das Festsetzen von Verunreinigungen zu erschweren
  • Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
  • Waschbar bis 30° Celsius
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Komfortmerkmale

  • Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
  • Zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion
  • Auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Gepolsterte Staublasche und Kragen
  • Die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Schutzmerkmale

  • Schutzklasse S3L nach EN ISO 20345:2022 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SR)
  • Erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 100 Megaohm
  • 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nichtleitend
  • Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit hervorragender Dämpfung und sehr guter Rutschhemmung
  • Nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Technische Merkmale

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 1 sport white
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): weiß
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 44
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 sport
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 1 sport
  • Weite: 10

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb