bílé boty uvex 1 SPORT S3 bílá šířka 10 velikost 44

Artiklové číslo: 6582144
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
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
Třída ochrany S3
Velikost bot EU 44
Barva bílá
Materiál podrážky uvex 1
Uzávěr Tkaničky
Protiskluzové ano
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6582144
EAN / GTIN 4031101820736
Číslo výrobce 6582144
L-číslo L01670 1592
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Řada bezpečnostní obuvi uvex 1 sport white v sobě spojuje sportovní design, optimální pohodlí a propracovanou funkčnost pro hygienické a potravinářské provozy. Nízká hmotnost, klimaticky optimalizované high-tech materiály a ergonomicky navržená podrážka z polyuretanu s dvojí hustotou zajišťují vynikající pohodlí uživatele při nepřetržitém používání. Téměř bezešvá povrchová úprava svrchního materiálu zabraňuje usazování nežádoucích nečistot v citlivých hygienických oblastech. Pracovní obuv je pratelná při teplotě 30 °C, stejně jako vyjímatelné stélky s klimatickým komfortem. Podešev je odolná proti oděru a má velmi dobré protiskluzové vlastnosti (označení SRC). K dostání ve zcela bezkovové verzi S2 SRC ESD a S3 SRC ESD ve velikostech 35-52 a šířkách 10, 11 a 12. uvex 1 sport white - čistý sportovní komfort chůze pro hygienické prostory, čisté prostory, potravinářský a farmaceutický průmysl, průmyslové kuchyně a gastronomii.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 sport white
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): bílá
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: dámské/pánské
  • Velikost: 44
  • Uzávěr: Tkaničky
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • Vložka: uvex 1 sport climate comfort footbed
  • Svrchní materiál: Mikrovlákno
  • Protiskluzové: SRC
  • Podrážka: uvex 1 sport
  • Šířka: 10