Drehmomentschlüssel ohne Skala mit Knarre, maximales Drehmoment: 20N·m

Artikel-Nr.: 657352 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 48,80 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 3-4 Wochen
  • 207,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 3-4 Wochen

  • 48,80 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 3-4 Wochen
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±3
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 20 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±3 %
Gesamtlänge L 232 mm
Drehmomentbereich 4 Nm - 20 Nm
Gewicht 400 g
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert voreingestellt
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 166 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 657352 20
EAN / GTIN 4045197546012
Herstellernummer 657352 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einarmige Drehmomentschlüssel ohne Einstellskala. Einstellen des Schlüssels über ein Drehmomentschlüssel-Prüfgerät.
Mit Umschaltknarre und festem Vierkant − nur für Rechtsanzug.

Funktion:

Wird beim Einsatz des Schlüssels der eingestellte Wert erreicht, löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist sofort wieder betriebsbereit.

Verwendung:

Zum kontrollierten Anziehen von Schrauben etc. nach voreingestelltem Drehmoment bei Serienarbeiten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

± 3% vom eingestellten Wert.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.