Momentni ključ z dvosmerno ragljo brez natičnega orodja, Maksimalni vrtilni moment: 200Nm

Št. art.: 656220 200
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 140,00 € /kos.
  • 58,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±3
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 200 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±3 %
Zamenljivo orodje Natično orodje
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 487 mm
Območje vrtilnega momenta 40 Nm - 200 Nm
Delitev skale, 1 črtica = 1 Nm
Masa 1.264 g
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] 25,5 mm
Vpenjalo za natična orodja 14×18 mm
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
Merilno orodje mehansko
Pregibna funkcija ne
Drsna funkcija ne
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave ne
Pomožni kazalec ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije zvočni signal
Preklop odčitavanja Nm; lbfft
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] 409,5 mm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 435 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 656220 200
EAN/GTIN 4013288219787
Številka proizvajalca 05075654001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Zelo robusten enoročni momentni ključ (pogonski 4-kotnik, 1/2 palca) z ergonomičnim dvokomponentnim ročajem in dvosmerno ragljo s 45 zobmi. Enostavno nastavljanje in zavarovanje privzete vrednosti se zagotovi s slišnim in otipljivim zaskokom pri dosegu vrednosti na skali ter z dobro čitljivostjo glavne in fine skale. Jasno slišen in otipljiv sprožilni mehanizem, ko je dosežena nastavljena vrednost vrtilnega momenta. Za zatezanje v desno. Merilna enota: Nm, lbfft.

Funkcija:

Ključ sprožitev signalizira, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Od prikazane vrednosti le pri zatezanju v desno: ±3 %.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor