• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel „TWdrive“ ohne Einsteckwerkzeug, maximales Drehmoment: 15N·m

Artikel-Nr.: 655250 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 198,00 € /Stk.
  • 91,80 € /Stk.
  • 164,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 3 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Internationale Baugröße AA (LR6)
Serie TWdrive
Verpackung Kunststoffkoffer; Kunststoffkoffer
Energieversorgung Batteriebetrieben
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß 262 mm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug 242,5 mm
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel 21 mm
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm; lbf ft
Drehmoment min., Nm 1,5
Drehmoment max., Nm 15
Einstellung des Auslösewertes digital verstellbar
QuickRelease / Schnellwechselfunktion ja
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Größe, für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) 3/8 Zoll
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Prozent
Messgenauigkeit Drehwinkel 2 %
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft; lbf in
Daten protokollierbar ja
Schnittstelle USB
Auslöseprinzip elektromechanische Auslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch; optisch
Feedback anzeigend
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Drehmomentschlüssel
Anzugsrichtung rechts-links
Form des Anschlusses für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Messtechnik elektrisch
Messfunktionen Drehmoment; Drehwinkel
Anzeige digital
Drehmomentbereich min. 1,5 Nm
Drehmomentbereich max. 15 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 2 %; 3 %
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2
Länge gesamt 277 mm
Gewicht gesamt 490 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 655250 15
EAN / GTIN 4045197683700
Herstellernummer 655250 15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräziser, elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel zum zuverlässigen Verschrauben und Prüfen von Schraubverbindungen. Übersichtliches OLED-Display mit Farbanzeige, extrem einfache Menü-Navigation. Robuster Schlüssel mit kompaktem Gehäuse und stabilem Rechteckrohr, welcher über den „Direktmodus“ schnell und universell einsetzbar ist. Es sind bis zu 200 anwenderspezifische Schraubfälle programmierbar, welche in Ablaufplänen zusammenfassbar sind. 4 Messmodi: Drehmoment und Drehwinkel. Prozesssichere Ergebnisse durch Drehmoment mit Winkelüberwachung bzw. Drehwinkel mit Momentüberwachung. Speicherplatz für bis zu 2500 Messwerte enthalten. Über PC programmierbar; Schutz vor Fremdzugriff durch Passworteingabe gegeben. Eine Drehwinkelmessung ist bequem ohne Referenzarm möglich. Zielwerte und Toleranzen können vorgegeben werden. Funktionsmodi Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend). Mit automatischer Kalibrierungserinnerung nach Belastungsanzahl und Zeitintervall integriert.
Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.
Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel mit hervorragender Ergonomie und einzigartiger Bedienfreundlichkeit.
  • Umschaltknarre mit Auswerfer.
  • Einfache Stichmaßangabe: Für Werkzeuge mit verändertem Stichmaß muss nur der neue Wert eingegeben werden. Das aufwändige Umrechnen mit Formeln entfällt.
  • QuickRelease: Sicheres Einrasten und schneller Wechsel für Einsteckwerkzeuge.
  • Datenausgang: Die USB-Schnittstelle ermöglicht das Auslesen und Auswerten der gespeicherten Daten im PC.
  • Warnsignale: – Akustisch (Buzzer) – Optisch über 3 LED’s und Farbdisplay – Fühlbar (Vibration im Griff)
  • Sichere Bedienung. Keine Doppelbelegung der Tasten.
  • Komforteinstellung
Genauigkeit ±3 %.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Lieferumfang:

Inklusive stabilem Kunststoffkoffer (Gr. 400 im Stahlblechkasten) und 3 Batterien (1,5 V Mignon / AA / LR6), USB-Datenkabel und Software zur Übertragung der Messdaten.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für kontrolliertes Anziehen von Schrauben oder Muttern.
  • Art.-Nr.
  • 655250: Passendes Einsteckwerkzeug: Größe 15, 30 mit Einsteckschaft 912 mm.
  • Größe 120 bis 400 mit Einsteckschaft 1418 mm.
  • Für Links- und Rechtsanzug.
  • Griff sauber halten.
  • Bei Verschmutzung, vor Verwendung reinigen.
  • Nach Sturz oder Kollision mit anderen Gegenständen, erst nach vollständiger Prüfung und Kalibrierung wiederverwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Vor Verwendung muss sich Drehmomentschlüssel mindestens eine Stunde an klimatische Bedingungen anpassen können.
  • Nur bei sicherem Stand und ausreichend Bewegungsfreiheit verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur in Kombination mit Einsteckwerkzeugen verwenden, die in Form und Ausführung geeignet sind.
  • Regelmäßig kalibrieren und justieren lassen.
  • Unbenutzte Buchsen immer abdecken.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Maximales Drehmoment von Drehmomentschlüssel, Steckschlüssel-Einsatz, Einsteckwerkzeug und Verschraubung nicht überschreiten.
  • Nicht als Schlagwerkzeug verwenden, nicht werfen.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen..