Kivitel:
Nagy pontosságú elektronikus nyomaték-/szögelfordulás kulcs csavarkötések megbízható meghúzásához és ellenőrzéséhez. Áttekinthető színes OLED kijelző, rendkívül egyszerű menükezelés. Robusztus kulcs kompakt házzal és stabil zártszelvény csővel, amely gyorsan és univerzálisan használható a „Direkt üzemmóddal”. Akár 200 darab felhasználóhoz igazodó csavarozás programozható, amelyek folyamatábrákon összefoglalhatóak. 4 mérési üzemmód: Nyomaték és szögelfordulás. Folyamatbiztos eredmények a nyomaték által, a szög felügyeletével ill. szögelfordulás nyomatékfelügyelettel. Memória akár 2500 mért értékhez. Számítógéppel programozható, idegenek általi hozzáférés ellen jelszóval védett. A szögelfordulás mérés kényelmesen, referencia kar nélkül lehetséges. A célértékek és a tűrések előre megadhatóak. Peak üzemmód (csúcsérték) és Track üzemmód (követő). Automatikus kalibrálás emlékeztetővel terhelési szám és időintervallum után.
Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.
Nyomaték-/szögelfordulás kulcs
kitűnő ergonómiával és egyedülállóan felhasználóbarát kezelhetőséggel.- Irányváltós racsni kioldóval.
- Egyszerű raszterméret megadás: Módosított raszterméretű feltűzhető szerszámokhoz csak az új értéket kell megadni. A képletekkel történő körülményes átszámítás nem szükséges.
- QuickRelease: Rátűző szerszámok biztos megfogása és gyors cseréje.
- Adatkimenet: Az USB csatlakozó lehetővé teszi a tárolt adatok kiolvasását és kiértékelését a számítógépen.
- Figyelmeztető jelzések: – Akusztikus (berregő) – Optikai 3 LED-del és színes kijelzővel – Érezhető (rezgő markolat)
- Biztonságos kezelés. A billentyűk kettős kiosztása nem lehetséges.
- Komfort beállítás
Pontosság ±3 %.
Szabvány:
DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.
Tartalom:
Stabil műanyag koffer (400-as méret acéllemez dobozban) és 3 elem (NiMH / 1,5 V Mignon / AAA / LR6), USB adatkábel és szoftver a mért adatok átviteléhez.
Warning:
Rendeltetésszerű használat- Csavarok vagy anyák kontrollált meghúzásához.
- Cikkszám
- 655250: Hozzávaló rátűző szerszám: 15, 30 méret 912 mm rátűző szárral.
- 120 – 400 méret 1418 mm rátűző szárral.
- Balos és jobbos meghúzáshoz.
- A markolatot tartsa tisztán.
- Szennyeződés esetén a használat előtt tisztítsa meg.
- Leesés vagy más tárgyaknak ütődés esetén csak teljes körű vizsgálatot és kalibrálást követően használja ismét.
- Ipari használatra.
- Használat előtt a nyomatékkulcsnak legalább egy órán keresztül igazodnia kell a klímaviszonyokhoz.
- Csak stabil testhelyzet és kellő mozgásszabadság esetén használja.
- Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
- Csak olyan rátűző szerszámokkal kombinálva használja, melyek alakja és kivitele alkalmas.
- Rendszeresen kalibráltassa és állítassa be.
- A nem használt perselyeket mindig fedje le.
Nem rendeltetésszerű használat- Kerülje a vibrációt, hirtelen mozdulatokat, rázkódást és ütéseket.
- A nyomatékkulcs, a dugókulcs fej, a rátűző szerszám és a csavarkötés maximális nyomatékát ne lépje túl.
- Ne használja ütőszerszámként, ne dobja.
- A készüléknek csak az elemfedelét nyissa ki elemcseréhez.
- Ne használja robbanásveszélyes területeken.
- Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
- Ne használja szabadtéren vagy magas páratartalmú helyiségekben!
- Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
- Ne szereljen fel olyan alkotóelemeket, amelyek nem felelnek meg a specifikációknak.