{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 3 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Tamaño constructivo internacional | AA (LR6) | |
| Serie | TWdrive | |
| Embalaje | Maleta de plástico; Maleta de plástico | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica | 262 mm | |
| Longitud de la palanca sin herramienta insertable | 242,5 mm | |
| Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica | 21 mm | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm; lbf ft | |
| Par de giro mín., Nm | 1,5 | |
| Par máx., Nm | 15 | |
| Ajuste del valor de disparo | Digital, ajustable | |
| QuickRelease / función de cambio rápido | sí | |
| Asiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
| Tamaño, Para herramientas insertables (asiento rectangular) | 3/8 pul | |
| Resolución de la pantalla | 0,01 Nm | |
| Unidad de medida precisión del ángulo de giro | Porcentaje | |
| Precisión de medición ángulo de giro | 2 % | |
| Unidad del par de giro | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Datos protocolables | sí | |
| Interfaz | USB | |
| Principio de disparo | Activación electromecánica | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico; Óptico | |
| Respuesta | indicadora | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Forma de la conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
| Metrología | ejecución eléctrica | |
| Funciones de medición | Par de giro; ángulo de giro | |
| Indicación | digital | |
| Rango de par mínimo | 1,5 Nm | |
| Rango de par máx. | 15 Nm | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 2 %; 3 % | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Longitud total | 277 mm | |
| Peso total | 490 g |
| Número de artículo | 655250 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197683700 | |
| Número del fabricante | 655250 15 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |