Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel mit Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 10N·m

Artikel-Nr.: 655230 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 198,00 € /Stk.
  • 91,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±2
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±1
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 10 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±2 %
Messgenauigkeit Drehwinkel ±1 %
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Serie MANOSKOP® 714
Gesamtlänge L 255 mm
Drehmomentbereich 1 Nm - 10 Nm
Drehmomentbereich 0,7 lbfft - 7,5 lbfft
Drehmomentbereich 9 lbfin - 90 lbfin
Auflösung 0,01 Nm
Gewicht 432 g
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] 17,5 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Anzeige digital
Auslösesignalisierung optisch; akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 4
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081557 LR3
Anschlussform für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Verpackung Kunststoffkoffer
Messtechnik elektronisch
Daten protokollierbar ja
Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
Feedback anzeigend; auslösend
Ablesung umschaltbar Nm; lbfin; lbfft
Messverfahren Drehmoment; Drehwinkel
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 188 mm
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 205,5 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 655230 10
EAN / GTIN 2050002047068

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräziser, elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel zum Verschrauben und Prüfen von Schraubverbindungen. Übersichtliches OLED-Display mit Farbanzeige, extrem einfache Menü-Navigation. Robuster Schlüssel, welcher über den „Direktmodus“ schnell und universell einsetzbar ist. Es sind bis zu 200 Schraubfälle programmierbar, welche in Ablaufplänen zusammenfassbar sind. 4 Messmodi: Drehmoment und Drehwinkel. Prozesssichere Ergebnisse durch Drehmoment mit Winkelüberwachung bzw. Drehwinkel mit Momentüberwachung. Über PC programmierbar; Schutz vor Fremdzugriff durch Passworteingabe gegeben. Eine Drehwinkelmessung ist bequem ohne Referenzarm möglich. Funktionsmodi Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).
Der Schlüssel kann im auslösenden Modus bedient werden. Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes oder Drehwinkels löst der Schlüssel hör‑ und fühlbar wie ein herkömmlicher, mechanischer Drehmomentschlüssel aus.
  • Umschaltknarre
  • Einfache Stichmaßangabe: Für Werkzeuge mit verändertem Stichmaß muss nur der neue Wert eingegeben werden. Das aufwändige Umrechnen mit Formeln entfällt.
  • QuickRelease: Sicheres Einrasten und schneller Wechsel für Einsteckwerkzeuge.
  • Automatische Kalibriererinnerung: nach Belastungsanzahl und Zeitintervall
  • Datenausgang: Die USB-Schnittstelle ermöglicht das Auslesen und Auswerten der gespeicherten Daten im PC.
  • Speicherplatz: für bis zu 2500 Messwerte.
  • Einfache Bedienung: Über die Pfeiltasten werden alle Funktionen angewählt. Übersichtliche und einfache Menüstruktur.
  • Warnsignale: – Akustisch (Buzzer) – Optisch über 3 LED’s und Farbdisplay
  • 2K-Griff: Resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Skydrol.

Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.
Als elektromechanischer Drehwinkel Drehmomentschlüssel kombiniert MANOSKOP® 714 das Beste aus zwei Welten. Anwender profitieren von einer präzisen, elektronischen Messung, spüren und hören aber auch das bekannte „Klicken“ mechanischer Drehmomentschlüssel.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

Inklusive stabilem Kunststoffkoffer (Gr. 400 im Stahlblechkasten) und 4 Batterien (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-Datenkabel und Software SENSOMASTER 4 zur Übertragung der Messdaten.

Hinweis:

Passendes Bluetooth-Modul verfügbar (Nr. 52110220).