IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll lang Surface Drive mit Nylonhülse, Schlüsselweite: 17mm

Artikel-Nr.: 651230 17
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
591 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 17 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
⌀ abtriebsseitig 27 mm
Länge 130 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 651230 17
EAN / GTIN 4045197198921
Herstellernummer 651230 17
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.
Lange Einsätze.
Beim Wechseln der Räder und Reifen ist es wichtig, dass die Muttern oder Schrauben korrekt angezogen werden, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten. Mit einem Sechskant-Steckschlüssel mit Kunststoffhülse können Sie sicherstellen, dass die Muttern oder Schrauben fest genug sitzen, ohne die Felgen zu beschädigen. Der Steckschlüssel ist auch für Schlagschrauber geeignet.
Die Kunststoffhülse schützt die Felgen und verhindert Kratzer oder andere Beschädigungen, die durch das Werkzeug verursacht werden können. Sie können also sicher sein, dass Ihr KFZ immer in bestem Zustand bleibt.
Der Steckschlüssel ist ein wichtiger Bestandteil jeder Autowerkstatt. Ob Sie selbst an Ihrem KFZ arbeiten oder den Räder- und Reifenwechsel von einem Fachmann durchführen lassen, dieses Werkzeug darf nicht fehlen.

Vorteil:

Das Surface Drive Profil greift die Schrauben an den Flanken und schont die empfindlichen Ecken. Ein Festsitzen der Einsätze auf den Schrauben wird zuverlässig verhindert.

Verwendung:

Zur schonenden Montage von Leichtmetall-Gehäusen oder Felgen.
Zuverlässiger Schutz durch überstehende schlagfeste Kunststoffhülse.
Schnelle Unterscheidung der Einsätze durch Farbgebung.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Mangan phosphatiert.