IMPACT-Satz 6-kant, 1/2 Zoll lang Surface Drive mit Nylonhülse

Artikel-Nr.: 651231
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
487 Stück sofort lieferbar
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
Anzahl Werkzeuge 3 St.
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Farbe blau; gelb; rot
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Anzahl Werkzeuge 3
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Besonderheit, für Außen-Sechskant (Surfacedrive) mit Nylonhülse
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche mangan-phosphatiert
Norm DIN 3121
Set ja
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außen-Sechskant (Surfacedrive)
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 651231
EAN / GTIN 4045197197504
Herstellernummer 651231
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.
Lange Einsätze.
Beim Wechseln der Räder und Reifen ist es wichtig, dass die Muttern oder Schrauben korrekt angezogen werden, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten. Mit einem Sechskant-Steckschlüssel mit Kunststoffhülse können Sie sicherstellen, dass die Muttern oder Schrauben fest genug sitzen, ohne die Felgen zu beschädigen. Der Steckschlüssel ist auch für Schlagschrauber geeignet.
Die Kunststoffhülse schützt die Felgen und verhindert Kratzer oder andere Beschädigungen, die durch das Werkzeug verursacht werden können. Sie können also sicher sein, dass Ihr KFZ immer in bestem Zustand bleibt.
Der Steckschlüssel ist ein wichtiger Bestandteil jeder Autowerkstatt. Ob Sie selbst an Ihrem KFZ arbeiten oder den Räder- und Reifenwechsel von einem Fachmann durchführen lassen, dieses Werkzeug darf nicht fehlen.

Vorteil:

Das Surface Drive Profil greift die Schrauben an den Flanken und schont die empfindlichen Ecken. Ein Festsitzen der Einsätze auf den Schrauben wird zuverlässig verhindert.

Verwendung:

Zur schonenden Montage von Leichtmetall-Gehäusen oder Felgen.
Zuverlässiger Schutz durch überstehende schlagfeste Kunststoffhülse.
Schnelle Unterscheidung der Einsätze durch Farbgebung.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Mangan phosphatiert.

Inhalt:

je 1 Steckschlüsseleinsatz Nr. 651230: Gr. 17; 19; 21