• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 2 construction Stiefel S3 schwarz/blau Weite 11 Größe 39

Artikel-Nr.: 6512239
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6512239
EAN / GTIN 4031101930961
Herstellernummer 6512239
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Entwickelt wurde der neue uvex 2 construction für die spezifischen Herausforderungen der Bauindustrie. Speziell das Bau- und das verarbeitende Industriegewerbe stellt seine Mitarbeiter:innen und ihr Schuhwerk auf eine ganz besondere Probe. Neben hohen mechanischen Ansprüchen, kommen teilweise extreme Witterungsverhältnisse hinzu. Die uvex 2 construction Modelle bieten dank ihrer intelligenten Konstruktion und ihren innovativen Technologien zuverlässigen Schutz, Stabilität und außergewöhnlichen Komfort.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • robuster, leichter und moderner S3-Sicherheitsschnürstiefel mit breiter Passform
  • alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
  • schmutzunempfindliches, leichtgängiges und hitzeunempfindliches Schnürsystem

Komfortmerkmale

  • außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
  • zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder
  • auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen und Vorfußdämpfung
  • weich gepolsterte Staublasche und Kragen
  • die Größen 35-40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Schutzmerkmale

  • Schutzklasse S3 nach EN ISO 20345:2022
  • wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop Technologie für sicheren Schutz gegen Spritzwasser bei Regen und Reinigungsarbeiten
  • zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle
  • Anatomisch geformter, angeschäumter Fersenkorb aus Polyurethan für Stabilität und Schutz gegen Umknicken
  • 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
  • ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
  • reflektierende Seitenbänder für optimale Sichtbarkeit

Technische Merkmale

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 2 construction
  • Farbe (Filter): schwarz/blau
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 39
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 2 construction
  • Obermaterial: uvex waterstop Leder
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 2
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb