uvex 2 construction Botas S3 negro/azul Ancho 11 Talla 39

Número de artículo: 6512239
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 6512239
EAN / GTIN 4031101930961
Número del fabricante 6512239
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La nueva construcción uvex 2 se ha desarrollado para los retos específicos de la industria de la construcción. Las industrias de la construcción y la fabricación en particular someten a sus empleados y a su calzado:y su calzado a una prueba muy especial. Además de las elevadas exigencias mecánicas, también influyen las condiciones meteorológicas extremas. Gracias a su diseño inteligente y a sus tecnologías innovadoras, los modelos uvex 2 construction ofrecen una protección fiable, estabilidad y un confort excepcional.

Característica:

Características generales

  • Botas de seguridad S3 resistentes, ligeras y modernas con horma ancha
  • Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  • Mayor durabilidad del material exterior sobre la puntera gracias a la capa exterior de espuma de poliuretano
  • Sistema de cordones resistente a la suciedad, de fácil manejo y resistente al calor

Características de confort

  • una comodidad de uso excepcional, a la que contribuye tanto una horma de nuevo diseño como los materiales transpirables y adaptados a las condiciones climáticas
  • Para evitar las marcas de presión, la caña presenta un diseño prácticamente sin costuras, confeccionado en piel repelente al agua
  • Plantilla cómoda, antiestática y intercambiable, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • solapa antipolvo y cuello con acolchado suave
  • Las tallas 35-40 se fabrican con horma de mujer

Características de seguridad

  • Clase de protección S3 según la norma EN ISO 20345:2022
  • Cuero repelente al agua con tecnología uvex waterstop para una protección segura contra las salpicaduras de agua durante la lluvia y las tareas de limpieza
  • protección fiable para personas y materiales: entresuela de acero resistente a la perforación
  • Refuerzo del talón de poliuretano con forma anatómica y acolchado, que proporciona estabilidad y protección contra los esguinces
  • Puntera de protección uvex xenova® 100 % libre de metal: compacta, con forma anatómica, buena estabilidad lateral y aislante térmica, para mayor libertad de movimiento de los dedos y un ajuste óptimo
  • Suela de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad, con un dibujo grueso y autolimpiante y una excelente resistencia antideslizante
  • bandas reflectantes laterales para una visibilidad óptima

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: Confección uvex 2
  • Color (filtro): negro/azul
  • Clase de protección: S3
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 39
  • Cierre: Cordones
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: construcción uvex 2 plantilla de confort climático
  • Material superior: Piel impermeable uvex
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2
  • Anchura: 11

Descargas y documentos

Productos adecuados