{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | |
| Abtrieb | für Innen-Sechskant | |
| Länge gesamt L | 78 mm | |
| Durchmesser außen D | 36 mm | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 3/4 Zoll | |
| Größe Abtrieb, für Innen-Sechskant | 14 | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Norm | DIN 7422 | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 644805 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197674234 | |
| Herstellernummer | 644805 14 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |