Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/4 inch 14 mm

Artikelnummer: 644805 14
op aanvraag
Op voorraad
345 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/4

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 14 mm
Aandrijfvierkant 3/4 inch
⌀ aandrijfzijde 36 mm
Lengte 78 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 644805 14
EAN/GTIN 4045197674234

Omschrijving

Uitvoering:

Van hoogwaardig staal gesmeed. Binnenvierkant volgens DIN 3120-D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.