6-szög rátűzőkulcs, 3/4 col 14 mm

Cikkszám: 644805 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
345 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/4

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 14 mm
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
⌀ a meghajtott oldalon 36 mm
Hossz 78 mm
Profil Hatszögkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 644805 14
EAN / GTIN 4045197674234

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt. Belső négyszögek DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.