3/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis, Šešiabriaunis: 14mm

Prekės Nr.: 644805 14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
182 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 3/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 14 mm
Pavaros keturbriaunis 3/4 in
⌀ iš pavaros pusės 36 mm
Ilgis 78 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 644805 14
EAN / GTIN 4045197674234
Gamintojo numeris 644805 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno. Vidiniai keturbriauniai pagal DIN 3120-D 20 su kiauryme ir atblokavimo mygtuku.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.