Feinzahnknarre umschaltbar, 1/2 Zoll, Typ: 1/2

Artikel-Nr.: 640480 1/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
ganze Länge 275 mm
Zähnezahl 90
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 640480 1/2
EAN / GTIN 4000896213894
Herstellernummer 916HP
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang, Arbeitswinkel 4°.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.