• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zahnkranzbohrfutter 10 mm, 1/2″

Artikel-Nr.: 635252000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Zahnkranz-Bohrfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635252000
EAN / GTIN 4007430428158
Herstellernummer 635252000
L-Nummer L01750 1294
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1000-fach bewährt
  • Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz
  • Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen
  • Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren
  • Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen

Merkmal:

  • Außen-Ø: 33.3 mm
  • Gewicht: 0.17 kg
  • Innengewinde: 1/2″ - 20 UNF
  • Länge (geschlossen): 61 mm
  • Schlüsselgröße: 2
  • Spannweite: 1 - 10 mm