Fogaskoszorús fúrótokmány 10 mm, 1/2″.

Cikkszám: 635252000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fogaskoszorús fúrótokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 635252000
EAN / GTIN 4007430428158
Gyártó száma 635252000
L-szám L01750 1294
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • 1000-szer kipróbált és tesztelt
  • A fúrótokmány minden munkához
  • Belső menettel vagy belső kúppal kézi vagy álló fúrókhoz, valamint kézi ütvefúrókhoz
  • A befogóerő állandó marad fúrás és ütvefúrás közben
  • Rögzítőcsavarral R+L gépekhez
  • Fúrócsavarral R+L gépekhez.

Jellemző:

  • Külső Ř 33,3 mm
  • Súly: 0,17 kg
  • Belső menet: 1/2″ - 20 UNF
  • Hossz (zárt): 61 mm
  • Kulcsméret: 2
  • Szárnyfesztávolság: 1 - 10 mm