Portabrocas de corona dentada 10 mm, 1/2″

Número de artículo: 635252000
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Portabrocas con corona dentada

Identificación y clasificación

Número de artículo 635252000
EAN / GTIN 4007430428158
Número del fabricante 635252000
Número L L01750 1294
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • De eficacia más que probada
  • El portabrocas para cualquier aplicación
  • Con rosca interior o cono interior para taladradoras manuales o estacionarias así como para taladradoras manuales de percusión
  • La fuerza de sujeción permanece constante al taladrar y taladrar con percusión
  • Taladra con tornillo de seguridad para máquinas D+I

Característica:

  • Ø externa: 33,3 mm
  • Peso: 0,17 kg
  • rosca interior: 1/2 pulg. - 20 UNF
  • Longitud (cerrada): 61 mm
  • Tamaño de la llave: 2
  • abertura de sujeción: 1 - 10 mm