Systembox, Typ: 21-1

Artikel-Nr.: 630320 21-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 528 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 127 mm
Außenmaß Breite 85 mm
Außenmaß Höhe 47 mm
Innenmaß Länge 121 mm
Innenmaß Breite 74 mm
Innenmaß Höhe 38 mm
Produktart Systembox

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630320 21-1
EAN / GTIN 4045197610881
Herstellernummer 630320 21-1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur vielseitigen Aufbewahrung unterschiedlichster Werkzeuge.