Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 28-teilig, Typ: P

Artikel-Nr.: 630295 P
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 28 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 5-13
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 8100 SA 7
Anzahl Teile 28
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 5-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-6 mm
Verpackung Textilfalttasche, Klettverschluss
Länge 204 mm
Breite 91 mm
Höhe 51 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630295 P
EAN / GTIN 4013288173898
Herstellernummer 05004017001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M8.
Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2 − M6 und Innen-Torx® − Schrauben mit Gewinde M3 − M6.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Inhalt:

Gr. S - Mit Umschaltknarre Nr. 632295.
Gr. P - Mit Durchsteckvierkant Nr. 632290.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Bits, C 6,3, für Innen-Sechskant: 4 St. Nr. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, für Phillips: 3 St. Nr. 675310 Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, für Pozidriv: 2 St. Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25
Bits, C 6,3, für Innen-Torx®: 6 St. Nr. 675340 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Verlängerung mit Schnelldrehhülse: 1 St. 150 mm
Verlängerung Wobbel: 1 St. 56 mm
Verbindungsstück mit Schnellwechselfutter: 1 St. Vierkant-Einsatz 1/4 Zoll - Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Umschaltknarre (Gr. S): 1 St. Nr. 632295
Durchsteckknarre (Gr. P): 1 St. Nr. 632290
Aufbewahrung in: Textilfalttasche mit Klettverschluss