Juego de llaves acodadas de 6 caras niquelado, Número de destornilladores: 8

Número de artículo: 626072 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
256 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
con cabeza esférica no
Número de piezas 8 ud.
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación niquelada
Modelo acodadas
Cantidad de herramientas 8
Tamaños incluidos 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Tipo de producto Llave allen
Juego sí
Accionamiento No disponible
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 626072 8
EAN / GTIN 4045197921512
Número del fabricante 626072 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado según DIN 911/ DIN ISO 2936, acero al cromo vanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

Volumen de suministro:

Almacenamiento en: Soporte de plástico
1 llave acodada n.° 626037: Tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10