• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schraubendreher für Torx®, Torx®-Profil: TX8

Artikel-Nr.: 625405 TX8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie SwissGrip
Torx®-Profil TX8
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 140 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge PB Swiss Tools-Sonderstahl
Oberfläche verchromt
Spitze schwarz, gehärtet
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625405 TX8
EAN / GTIN 7610733261260
Herstellernummer 8400.8-60 LG

Beschreibung

Ausführung:

SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Auch mit nassen oder öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Griffe mit Farbcodierung „Rainbow“ für schnelles Finden der richtigen Abtriebsgröße.