Set haakse stiftsleutels voor Torx® met kogelkop 8

Artikelnummer: 624921 8
op aanvraag
Op voorraad
589 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 8
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Punt zwart
Kogelkop aan het lange been ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624921 8
EAN/GTIN 4045197920966

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Lange arm met kogelkop die maximaal 25° schuin kan worden aangezet.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd. Zwarte punten.

Levering:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 624915: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Opgeborgen in: Kunststof houder