Vinkelskruvmejselsats för Torx® med klotf. huvud, Antal skruvmejslar: 8

Article no.: 624921 8
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
575 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal skruvmejslar Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal skruvmejslar 8
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Spets svart
Klotformat huvud på den långa skänkeln ja
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 624921 8
EAN / GTIN 4045197920966
Manufacturer number 624921 8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Vinklat skaft, helt härdat (stor seghet). Lång skänkel med klotformat huvud som medger dragning vid upp till 25° lutning.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat. Svarta spetsar.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 624915: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Förvaring i: Plasthållare