• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 Stichsägeblätter ″basic wood″ 74/ 3,0 mm

Artikel-Nr.: 623606000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623606000
EAN / GTIN 4007430137067
Herstellernummer 623606000

Beschreibung

Beschreibung:

  • gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit

Merkmal:

  • Ausführung: gefräst / geschränkt
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: T 111 C
  • Material: HCS
  • Materialeignung: Hartholz / Weichholz / Kunststoffe 4-50 mm / für schnelle, grobe Schnitte
  • Nutzbare Länge: 74 mm
  • Produktbeschreibung: gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit
  • Verkaufseinheit: 25
  • Zahnteilung: 3,0 mm