25 listov za vbodno žago ″osnovni les″ 74/ 3,0 mm

Št. art.: 623606000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623606000
EAN/GTIN 4007430137067
Številka proizvajalca 623606000

Opis

Opis:

  • Dobri rezultati rezanja z dobro življenjsko dobo orodja

Lastnosti:

  • Različica: Rezkana / zožena
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 111 C.
  • Material: HCS
  • Ustreznost materiala: Trdi les / mehki les / plastika 4-50 mm / za hitre, grobe reze
  • Uporabna dolžina: 74 mm
  • Opis izdelka: Dobri rezultati rezanja z dobrim življenjska doba
  • Prodajna enota: 25
  • zob: 3,0 mm