25 db szúrófűrészlap 74/ 3,0 mm-es ″alapfa″ 74/ 3,0 mm

Cikkszám: 623606000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623606000
EAN / GTIN 4007430137067
Gyártó száma 623606000

Leírás

Leírás:

  • Jó vágási eredmények jó szerszámélettartam mellett

Jellemző:

  • Változat: Hántolt / kúpos
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 111 C..
  • Anyag: HCS
  • Anyagalkalmasság: Keményfa / puhafa / műanyag 4-50 mm / gyors, durva vágásokhoz
  • Hasznos hossz: 74 mm
  • A termék leírása: Jó vágási eredmények, jó éltartam
  • Értékesítési egység: 25
  • fogosztás: 3,0 mm