Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene®-Heft, Schlüsselweite: 5mm

Artikel-Nr.: 622152 5
Rabatt
8,70 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
884 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 5 mm
Länge L 30 mm
⌀ abtriebsseitig 8 mm
ganze Länge 180 mm
Klingenlänge 85 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Form-Griff ergonomisch, gerade
Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Heft 2K-Haptoprene®
Oberfläche Klinge vernickelt und verchromt
Klinge und Heft lösbar nein
mit Verlängerungsklinge(n) nein
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 622152 5
EAN / GTIN 4067263012580
Herstellernummer 622152 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.