• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel extra tief 4-kant 10 mm

Artikel-Nr.: 6194930
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6194930
EAN / GTIN 4010886619490
Herstellernummer 6194930
L-Nummer L60160 4532

Beschreibung

Beschreibung:

  • Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe, 4-kant
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Einstecktiefe 1: 12,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 52 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 19 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 170 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 37,5 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 19 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schaft-Ø: 12 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 10
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein