Soksleutel 10 mm

Artikelnummer: 6194930
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6194930
EAN/GTIN 4010886619490
Nummer fabrikant 6194930
L-nummer L60160 4532

Omschrijving

Omschrijving:

massieve uitvoering met extra diepe 4-kant kop tbv uitstekende draadeinden, 4-kt
Ideaal voor uitstekende bouten

Kenmerk:

  • Insteekdiepte 1: 12,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 52 mm
  • Totale hoogte [mm]: 19 mm
  • Totale lengte [mm]: 170 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 37,5 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 19 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Schacht-Ø: 12 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen