• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de tubo cuadrada extra profunda de 10 mm

Número de artículo: 6194930
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6194930
EAN / GTIN 4010886619490
Número del fabricante 6194930
Número L L60160 4532

Descripción

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Ideal para los pernos que sobresalen

Característica:

  • Profundidad de inserción 1: 12,0 mm
  • Anchura total [mm]: 52 mm
  • Altura total [mm]: 19 mm
  • Longitud total [mm]: 170 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 37,5 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 19 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ø de la caña: 12 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 10
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no