• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel extra tief 6-kant 27 mm

Artikel-Nr.: 6189340
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6189340
EAN / GTIN 4010886618936
Herstellernummer 6189340

Beschreibung

Beschreibung:

  • Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen, 6-kant
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Mit Dom für extra spitze Schraubköpfe

Merkmal:

  • Einstecktiefe 1: 21,4 mm
  • Einstecktiefe 2: 37,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 380 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 74 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 38,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Nennlänge [mm]: 380 mm