Soksleutel 27 mm

Artikelnummer: 6189340
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steckschlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6189340
EAN/GTIN 4010886618936
Nummer fabrikant 6189340

Omschrijving

Omschrijving:

met uitsparing tbv extra spitse schroefkoppen
Met holte voor extra hoge schroefkoppen

Kenmerk:

  • insteekdiepte 1: 21.4 mm
  • insteekdiepte 2: 37.5 mm
  • totale lengte [mm]: 380 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Hoofdhoogte 1 [mm]: 74 mm
  • Hoofd Ø 1 [mm]: 38.5 mm
  • materiaal: 31CrV3
  • nominale lengte [mm]: 380 mm