Aufsteckrohr, Länge: 460mm

Artikel-Nr.: 618610 460
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schlüsselweite 24 mm - 30 mm
Länge 460 mm
Rohr-⌀ innen 19 mm
Rohr-⌀ außen 25 mm
Oberfläche verchromt
Produktart Aufsteckrohr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 618610 460
EAN / GTIN 4045197973665
Herstellernummer 618610 460
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Verchromt.

Verwendung:

Für schwere Ringschlüssel Nr.618500 / 618510.