Schwerer Ringschlüssel (ohne Rohr), Schlüsselweite: 24mm

Artikel-Nr.: 618510 24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 24 mm
Schlüssellänge 180 mm
Ring-⌀ D 36 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 618510 24
EAN / GTIN 4045197973559
Herstellernummer 618510 24
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedete, schwere Ausführung, ca. 80° gekröpft. Gefederter Arretierstift für Aufsteckrohr Nr.618600 / 618610.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.