Aufsteckrohr, Länge: 460mm

Artikel-Nr.: 618600 460
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
286 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schlüsselweite 24 mm - 30 mm
Länge 460 mm
Rohr-⌀ innen 19 mm
Rohr-⌀ außen 25 mm
Oberfläche verchromt
Produktart Aufsteckrohr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 618600 460
EAN / GTIN 4010886604861
Herstellernummer 8751 / 440 GR I
Hersteller/verantwortliche Person Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de

Beschreibung

Ausführung:

Verchromt.

Verwendung:

Für schwere Ringschlüssel Nr.618500 / 618510.