• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Trennsch.-SP 115x1,0x22,23-100 Jahre

Artikel-Nr.: 616398000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 100 Jahre
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Inhalt 10 St.
Beschreibung Form gerade
Durchmesser 115 mm
Breite Scheibe 1 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung 22,23 mm
Drehzahl max. 13 200 min-1
Schleifmittelunterlage Glasfaser
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Spezifikation A 60 R
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei)
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616398000
EAN / GTIN 4061792258167
Herstellernummer 616398000
L-Nummer L01760 101847
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung.
  • Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
  • Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Bruttogewicht: 0.361 kg
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115 x 1 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13200 /min
  • Qualitätsklasse: A 60 R