10 discos de cortar SP 115x1,0x22,23 Inox , TF 41

Número de artículo: 616398000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante 100 Jahre
Embalaje Caja
Contenido 10 ud.
Descripción de la forma Forma recta
Diámetro 115 mm
Anchura muela 1 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación 22,23 mm
Número de revoluciones máx. 13.200 min-1
Soporte del abrasivo Fibra de vidrio
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Especificación A 60 R
Para material Acero fino
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 616398000
EAN / GTIN 4061792258167
Número del fabricante 616398000
Número L L01760 101847
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Disco universal para el tratamiento de aceros Inox/aceros finos.
  • No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Alta potencia de corte con buena duración
  • Bajo consumo de material, ahorra potencia, no sobrecarga la máquina

Característica:

  • Peso bruto: 0,361 kg
  • Diámetro x grosor x diámetro interior: 115 x 1 x 22,23 mm
  • Velocidad máxima: 13200 rpm
  • Clase de calidad: A 60 R
  • Versión: recta