• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Adapter für Ratschenringschlüssel, Typ: 1

Artikel-Nr.: 614850 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme SW 10 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Vierkantadapter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614850 1
EAN / GTIN 4045197235800
Herstellernummer 614850 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

6-kant-Schaft mit gefederter Kugel bzw. Druckstück zur Fixierung im Ringschlüssel.
Außen-Vierkant nach DIN 3120 mit Auswerfer zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen.

Vorteil:

Durch den Adapter wird ein Ratschen-Ringschlüssel mit SW 10, 13 bzw. 19 mm zur Ratsche.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Ratschenringschlüssel Nr. 614800614820, 614845 und 614870614875 je in der Schlüsselweite 10.