• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Adapter für Ratschenringschlüssel, Typ: 2

Artikel-Nr.: 614850 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Größe Antrieb, Innensechskant
D 6,3
Größe Abtrieb, Außenvierkant
3/8 Zoll
Produktart
Adapter
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche
verchromt
Norm
DIN 3120
Set/ Satz
nein
Antrieb
Innensechskant
Abtrieb
Außenvierkant
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614850 2
EAN / GTIN 4045197235817
Herstellernummer 614850 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

6-kant-Schaft mit gefederter Kugel bzw. Druckstück zur Fixierung im Ringschlüssel.
Außen-Vierkant nach DIN 3120 mit Auswerfer zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen.

Vorteil:

Durch den Adapter wird ein Ratschen-Ringschlüssel mit SW 10, 13 bzw. 19 mm zur Ratsche.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Ratschenringschlüssel Nr. 614800 – 614820, 614845 und 614870 – 614875 je in der Schlüsselweite 13.