JOKER 6001 Switch Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, umschaltbar, 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 10mm

Artikel-Nr.: 614875 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 6001 Joker Switch
Schlüsselweite 10 mm
Schlüssellänge L 144 mm
Maulbreite b 20,3 mm
Maulhöhe h1 5,5 mm
Ringhöhe h2 7 mm
Ring-⌀ D 18 mm
Ringstellung 15 Grad
Nachfasswinkel 4,5 Grad
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Ratsche umschaltbar nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614875 10
EAN / GTIN 4013288183903
Herstellernummer 05020065001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°.
Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.
Ringseite 15° abgewinkelt, umschaltbar.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.