• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Doppelmaulschlüssel-Satz, verchromt, Anzahl Schlüssel: 12

Artikel-Nr.: 610960 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
718 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung gerade
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Norm DIN 3110; ISO 3318
Oberfläche verchromt
Anzahl Teile 12 St.
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Produktart Schraubenschlüssel
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610960 12
EAN / GTIN 4045197281609
Herstellernummer 610960 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Doppelmaulschlüssel Nr. 610600 / 610100 / 610950 / 610120: Gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34